GRUNDFOS - BOMBA SEV.80.80.13.4.50D 3X400V 1,80KW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
96047757
Ref.Sonepar
854705
EAN
5700395070224
Bomba SEV.80.80.13.4.50D 3x400V 1,80KW. La gama Grundfos SE1 y SEV, son Bombas tecnológicamente muy avanzadas, diseñadas para manejar aguas residuales, aguas de procesos y aguas fecales brutas sin tratar en aplicaciones municipales, de usos generales e industriales de servicio pesado. Están construidas para funcionar sin problemas durante años en las aplicaciones más exigentes y pueden instalarse tanto sumergidas como en seco y sin refrigeración de motor. Además, estas Bombas están disponibles con dos tipos de impulsores. El impulsor SuperVortex és especialmente apto para aplicaciones en períodos de funcionamiento reducidos, un contenido de materia seca superior al 5 % y un paso libre esférico máximo de 100 mm. El impulsor S-tube resulta idóneo para aplicaciones en períodos de funcionamiento prolongados, un contenido de materia seca de hasta el 3 % y un paso libre esférico máximo de 100 mm. Las Bombas SE1 y ESV se encuentran disponibles con sensores analógicos para visualizar las condiciones del producto en cualquier momento.
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


