GRUNDFOS - Bomba SL1.50.65.09.2.50B 3x400V portátil
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Flujo volumétrico (BEP) - 28.88 m³/h
Longitud de cable - 10 m
Corriente nominal - 2.8 A
Clase de aislamiento según. a IEC - F
Velocidad de giro - 2920 1/min
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
96106566
Ref.Sonepar
651109
EAN
5700396854489
Flujo volumétrico (BEP):
28.88 m³/h
Longitud de cable:
10 m
Corriente nominal:
2.8 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
2920 1/min
Diámetro de conexión en el lado de entrega:
DN 65
Max. Dimensión de las partes fijas:
50 mm
Circuito de bombas:
Ninguno
Diámetro de la bomba:
242 mm
Altura de la bomba:
544 mm
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


