GRUNDFOS - Bomba SL1.50.65.15.2.50B 3x400V portátil
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
96104118
Ref.Sonepar
854706
EAN
5700396424316
La gama SL ha sido desarrollada para optimizar el rendimiento del sistema del que forme parte, reduciendo al mínimo los factores de riesgo conocidos y los requisitos de mantenimiento. Las bombas sumergibles que componen esta gama facilitan el bombeo eficaz de aguas residuales, presentan una elevada durabilidad y su mantenimiento resulta muy sencillo. La aplicación de estrictas normas en materia de eficiencia de motores garantiza un sustancioso ahorro energético y económico. Los componentes empleados en la fabricación de los motores satisfacen los requisitos de la categoría IE3, por lo que contribuyen a mejorar la eficiencia y prolongar la vida útil de la bomba. Estas bombas están disponibles con impulsor SuperVortex (SLV), especialmente apto para aplicaciones caracterizadas por períodos de funcionamiento reducidos, un contenido de materia seca superior al 5 % y un paso libre esférico máximo de 100 mm, o impulsor S-tube (SL1), idóneo para aplicaciones caracterizadas por períodos de funcionamiento prolongados, un contenido de materia seca de hasta el 3 % y un paso libre esférico máximo de 100 mm. Las bombas pertenecientes a la gama SL han sido diseñadas específicamente para el trasiego y drenaje de aguas de superficie, aguas residuales domésticas, municipales e industriales, y aguas de proceso. Todas las bombas pertenecientes a esta gama están disponibles en versiones a prueba de explosión (Ex) y con impulsor de acero inoxidable para el tratamiento de medios agresivos.
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


