GRUNDFOS - Bomba SP 5A-44 3x400V 5,50Hp 1.1/2" - 05101K44

Bombas Grundfos España, S.A.
CopiarCopiar
GRUNDFOS - Bomba SP 5A-44 3x400V 5,50Hp 1.1/2"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material de la carcasa de la bomba - Acero inoxidable

  • Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Acero inoxidable 304 (1.4301)

  • Conexión eléctrica - Conector con cable

  • Corriente nominal - 9.6 A

  • Clase de aislamiento según. a IEC - F

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

05101K44

Ref.Sonepar

667961

EAN

5708601059353

Material de la carcasa de la bomba:

Acero inoxidable

Clase de calidad de la carcasa de la bomba:

Acero inoxidable 304 (1.4301)

Conexión eléctrica:

Conector con cable

Corriente nominal:

9.6 A

Clase de aislamiento según. a IEC:

F

Velocidad de giro:

2900 1/min

Diámetro de la bomba:

101 mm

Longitud de la bomba y del motor:

1697 mm

Las bombas sumergibles de la gama SP de Grundfos poseen una excelente reputación debido a su elevado rendimiento y a la fiabilidad de todos y cada uno de los modelos de dicha gama. Las bombas de la gama SP, fabricadas íntegramente en acero inoxidable resistente a la corrosión, resultan idóneas para una enorme variedad de aplicaciones. Las bombas de la gama SP de Grundfos constituyen la vanguardia del diseño hidráulico. El diseño de las bombas de la gama SP está pensado para ofrecer un rendimiento óptimo durante los períodos de elevada demanda, además de bajos costes a largo plazo y un funcionamiento excepcionalmente fiable sin importar cuál sea la aplicación en la que se utilicen. Las bombas de la gama SP de Grundfos ofrecen un elevado rendimiento, poseen una excelente resistencia a la acción de la arena y otros materiales abrasivos, disponen de protección para evitar las averías por sobrecalentamiento del motor y facilitan la realización de las operaciones de mantenimiento. Existe un completo sistema de monitorización y control opcional que permite optimizar continuamente el sistema de bombeo. Estas bombas son aptas para: Suministro de aguas subterráneas para instalaciones de abastecimiento de agua. Irrigación en aplicaciones hortícolas y agrícolas. Extracción de aguas subterráneas. Aumento de presión. Aplicaciones industriales.

Un producto de GRUNDFOS

Descubra la serie GRUNDFOS