GRUNDFOS - Bomba sumergible 4" SP7-42 RP 1.1/2" 3x400V

Bombas Grundfos España, S.A.
CopiarCopiar
GRUNDFOS - Bomba sumergible 4" SP7-42 RP 1.1/2" 3x400V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material de la carcasa de la bomba - Acero inoxidable

  • Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Acero inoxidable 304 (1.4301)

  • Material impulsor / rueda de bomba - Acero inoxidable

  • Calidad del material del impulsor - Acero inoxidable 304 (1.4301)

  • Flujo volumétrico (BEP) - 7 m³/h

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

98699197

Ref.Sonepar

594754

EAN

5712600108776

Material de la carcasa de la bomba:

Acero inoxidable

Clase de calidad de la carcasa de la bomba:

Acero inoxidable 304 (1.4301)

Material impulsor / rueda de bomba:

Acero inoxidable

Calidad del material del impulsor:

Acero inoxidable 304 (1.4301)

Flujo volumétrico (BEP):

7 m³/h

Cabeza de descarga según flujo volumétrico:

1896.12 kPa

Flujo de descarga máx.:

9.1 m³/h

Altura máxima estática:

269 m

máx. presión de funcionamiento:

60 bar

Conexión eléctrica:

Tapón de conexión

Longitud de cable:

5 m

Intervalo de tensión nominal:

380...415 V

Número de fases:

3

Frecuencia:

50 Hz

Corriente nominal:

13 A

Potencia motor a la salida (P2):

5.5 kW

Clase de aislamiento según. a IEC:

F

Velocidad de giro:

2900 1/min

Regulación de la velocidad del motor:

Ninguno

Temperatura del medio caloportador (servicio continuo):

-15...40 °C

Conexión lado de salida:

Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)

Diámetro de conexión en el lado de entrega:

1 1/2 pulgada (40)

Con válvula antirretorno:

Diámetro de la bomba:

101 mm

Longitud de la bomba y del motor:

3015 mm

Tamaño mínimo de agujero de taladro:

105 mm

Contenido maximo de arena:

150 g/m³

Modo nominal de operación:

S1

Peso:

56.3 kg

Grado de protección (IP):

IP68

Bomba sumergible SP7-42 Rp1½ 4"3X380-415/50 5.5kW. Las Bombas sumergibles de la gama SP de Grundfos resultan idóneas para una enorme variedad de aplicaciones: el suministro de aguas subterráneas para instalaciones de abastecimiento de agua, la irrigación en aplicaciones hortícolas y agrícolas, la extracción de aguas subterráneas, el aumento de presión y otras aplicaciones industriales. Estan fabricadas íntegramente en acero inoxidable para resistir a la corrosión y su diseño está pensado para ofrecer un rendimiento óptimo durante los períodos de elevada demanda. Ademas, estas Bombas tienen un coste bajo a largo plazo y un funcionamiento excepcionalmente fiable sin importar cuál sea la aplicación en la que se utilicen. Las Bombas de la gama SP de Grundfos ofrecen un elevado rendimiento, poseen una excelente resistencia a la acción de la arena y otros materiales abrasivos, disponen de protección para evitar las averías por sobrecalentamiento del motor y facilitan la realización de las operaciones de mantenimiento.

Un producto de GRUNDFOS

Descubra la serie GRUNDFOS