GRUNDFOS - Bomba sumergible SP 3A-25 1x230V 1,50Hp 1.1/4"

Bombas Grundfos España, S.A.
CopiarCopiar
GRUNDFOS - Bomba sumergible SP 3A-25 1x230V 1,50Hp 1.1/4"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10002B25

Ref.Sonepar

835152

EAN

5700391124549

Bomba sumergible SP 3A-25 1x230V 1,50Hp 1.1/4". Bombas sumergibles de 4" en acero inoxidable AISI 304. Precio por unidad completa: bomba + motor + 1,7M cable motor. Motores monofásicos para ser conectados a una unidad de arranque (dependiendo del tipo de motor PSC o CSCR/CSIR). Bombas de 3 fases con motor de 4" (MS402/MS4000) aptas para cable de alimentación con clavija (no es necesaria conexión de cable). Temperatura del líquido: Máximo +40°C. Grado de protección: IP68MEI: ? 0,7 (consulte el catálogo para obtener información adicional sobre el cumplimiento de la normativa de ecodiseño ErP). Otras variantes: versión N en acero inoxidable AISI 316.

Un producto de GRUNDFOS

Descubra la serie GRUNDFOS