GRUNDFOS - Bomba sumergible SQ1-65 1x230V 0,1-0,63kW 3"

Bombas Grundfos España, S.A.
CopiarCopiar
GRUNDFOS - Bomba sumergible SQ1-65 1x230V 0,1-0,63kW 3"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material de la carcasa de la bomba - Acero inoxidable

  • Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Acero inoxidable 304 (1.4301)

  • Conexión eléctrica - Cable

  • Corriente nominal - 5.2 A

  • Clase de aislamiento según. a IEC - F

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

96510190

Ref.Sonepar

628149

EAN

5700396503790

Material de la carcasa de la bomba:

Acero inoxidable

Clase de calidad de la carcasa de la bomba:

Acero inoxidable 304 (1.4301)

Conexión eléctrica:

Cable

Corriente nominal:

5.2 A

Clase de aislamiento según. a IEC:

F

Velocidad de giro:

10700 1/min

Diámetro de la bomba:

74 mm

Longitud de la bomba y del motor:

768 mm

La gama SQ de bombas sumergibles de 3- de Grundfos le ofrece un amplio rango de rendimientos, lo que le permitirá hallar con facilidad un modelo que se adapte a sus necesidades específicas. Las bombas centrífugas compactas de etapas múltiples de 3- de la gama SQ pueden instalarse en una perforación de diámetro idéntico al de la bomba. Las bombas de la gama SQ llevan integrados sistemas electrónicos, lo que facilita su instalación y manejo. Le garantizarán disponer de un suministro de agua fiable en todo momento. Estas bombas, flexibles y compactas, disponen de motores de imanes permanentes que consiguen unos niveles de rendimiento excepcionales y ofrecen unas alturas de carga de hasta 200 m. Al conectar una bomba de la gama SQ a la caja de control CU 301 de Grundfos obtendrá un suministro de agua a presión constante. Las bombas de las gamas SQ y SQE pueden utilizarse como parte de diversas aplicaciones, funcionando tanto de modo continuo como discontinuo: Extracción de aguas subterráneas para su suministro a viviendas privadas, pequeñas instalaciones de suministro y pequeños sistemas de irrigación. Trasiego de líquidos entre depósitos. Aumento de presión. Garajes y estaciones de servicio.

Un producto de GRUNDFOS

Descubra la serie GRUNDFOS