GRUNDFOS - Bomba sumergible SQF-0,6-2 AISI304 - 95027324

Bombas Grundfos España, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

95027324

Ref.Sonepar

461684

EAN

5700834791574

La gama SQFlex es una solución ecológicamente responsable para el suministro de agua. Las bombas de la gama SQFlex incorporan un motor de imanes permanentes que permite utilizar de manera eficiente la energía procedente de fuentes naturales. Este sistema de bombeo constituye una solución idónea para el suministro de agua en zonas de difícil acceso en las que esta escasea y el suministro eléctrico es inexistente o poco fiable. Los paneles solares y las turbinas eólicas de las bombas de la gama SQFlex permiten a estas adaptarse a las condiciones climáticas existentes en cualquier lugar. La energía generada sobrante puede almacenarse en un sistema de baterías de reserva para poder utilizarla cuando no se pueda extraer energía de las fuentes naturales. Las bombas de la gama SQFlex son mucho más que simples bombas: son soluciones de diseño inteligentes e integrales. Gracias a los sistemas electrónicos que incorporan, estas bombas resultan compatibles tanto con fuentes de alimentación de CC como de CA, sin que sea necesario utilizar un inversor. El conjunto de la gama se compone de bombas de diez tamaños diferentes: Cuatro bombas con rotores helicoidales para aplicaciones en las que se requiere una elevada altura de carga y seis bombas centrífugas para aplicaciones en las que sea necesario disponer de caudales superiores. Los sistemas SQFlex pueden utilizarse para aplicaciones en lugares de difícil acceso: Pueblos, escuelas, hospitales y pequeñas viviendas. Granjas e irrigación de invernaderos. Parques de ocio y granjas escuelas. Parques naturales.

Un producto de GRUNDFOS

Descubra la serie GRUNDFOS