GRUNDFOS - BOMBA SUMERGIBLE SQF-1,2-3 AISI304 - 96834838
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa de la bomba - Acero inoxidable
Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Acero inoxidable 304 (1.4301)
Flujo volumétrico (BEP) - 1.2 m³/h
Flujo de descarga máx. - 1.56 m³/h
máx. presión de funcionamiento - 15 bar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
96834838
Ref.Sonepar
461699
EAN
5700311531648
Material de la carcasa de la bomba:
Acero inoxidable
Clase de calidad de la carcasa de la bomba:
Acero inoxidable 304 (1.4301)
Flujo volumétrico (BEP):
1.2 m³/h
Flujo de descarga máx.:
1.56 m³/h
máx. presión de funcionamiento:
15 bar
Longitud de cable:
2 m
Número de fases:
1
Frecuencia:
60 Hz
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Regulación de la velocidad del motor:
Ninguno
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo):
0...40 °C
Conexión lado de salida:
Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Diámetro de conexión en el lado de entrega:
1 1/4 pulgada (32)
Con válvula antirretorno:
sí
Diámetro de la bomba:
74 mm
Longitud de la bomba y del motor:
1295 mm
Tamaño mínimo de agujero de taladro:
76 mm
Contenido maximo de arena:
50 g/m³
Modo nominal de operación:
S1
Peso:
9.8 kg
Grado de protección (IP):
IP68
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


