GRUNDFOS - BOMBA TP100-370/4-A-F-A-BQQE 400D 50HZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa de la bomba - Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Hierro fundido GG 25 (GJL-250)
Flujo volumétrico (BEP) - 164 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico - 287.26 kPa
Bomba doble - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
96109310
Ref.Sonepar
649676
EAN
5700396982878
Material de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido GG 25 (GJL-250)
Flujo volumétrico (BEP):
164 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico:
287.26 kPa
Bomba doble:
no
Corriente nominal:
35.25 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
1465 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Ninguno
Motor con eje extendido:
no
Longitud de integración:
670 mm
Auto aspirante:
no
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


