GRUNDFOS - BOMBA TP25-50/2-A-O-A-BQQE 400Y 50HZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa de la bomba - Hierro fundido
Flujo volumétrico (BEP) - 3.72 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico - 26.47 kPa
Bomba doble - no
Corriente nominal - 0.34 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
98281476
Ref.Sonepar
410660
EAN
5711492389355
Material de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido
Flujo volumétrico (BEP):
3.72 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico:
26.47 kPa
Bomba doble:
no
Corriente nominal:
0.34 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
2800 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Ninguno
Motor con eje extendido:
no
Longitud de integración:
180 mm
Auto aspirante:
no
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


