GRUNDFOS - BOMBA TP25-90/2-A-O-A-BQQE 1X230V 50HZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa de la bomba - Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Hierro fundido GG 20 (GJL-200)
Flujo volumétrico (BEP) - 7.88 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico - 77.75 kPa
Bomba doble - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
98346604
Ref.Sonepar
634926
EAN
5711493380054
Material de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido GG 20 (GJL-200)
Flujo volumétrico (BEP):
7.88 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico:
77.75 kPa
Bomba doble:
no
Corriente nominal:
2.95 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
2865 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Ninguno
Motor con eje extendido:
no
Longitud de integración:
180 mm
Auto aspirante:
no
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


