GRUNDFOS - BOMBA TP32-90/2-A-O-A-BQQE 400Y 50HZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa de la bomba - Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Hierro fundido GG 20 (GJL-200)
Flujo volumétrico (BEP) - 8.78 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico - 72.06 kPa
Bomba doble - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
98346582
Ref.Sonepar
461723
EAN
5711493379836
Material de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido GG 20 (GJL-200)
Flujo volumétrico (BEP):
8.78 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico:
72.06 kPa
Bomba doble:
no
Corriente nominal:
1 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
2865 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Ninguno
Motor con eje extendido:
no
Longitud de integración:
180 mm
Auto aspirante:
no
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


