GRUNDFOS - BOMBA TP40-100/4-A-F-A-BQQE 400Y 50HZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa de la bomba - Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Hierro fundido GG 25 (GJL-250)
Flujo volumétrico (BEP) - 13.4 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico - 72.55 kPa
Bomba doble - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
96086883
Ref.Sonepar
594734
EAN
5700395308396
Material de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido GG 25 (GJL-250)
Flujo volumétrico (BEP):
13.4 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico:
72.55 kPa
Bomba doble:
no
Corriente nominal:
1.5 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
1400 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Ninguno
Motor con eje extendido:
no
Longitud de integración:
340 mm
Auto aspirante:
no
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


