GRUNDFOS - BOMBA TP80-270/4-A-F-A-BQQE 400D 50HZ - 96108853
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa de la bomba - Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Hierro fundido GG 25 (GJL-250)
Flujo volumétrico (BEP) - 79 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico - 222.55 kPa
Bomba doble - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
96108853
Ref.Sonepar
646242
EAN
5700396978192
Material de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido GG 25 (GJL-250)
Flujo volumétrico (BEP):
79 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico:
222.55 kPa
Bomba doble:
no
Corriente nominal:
14.5 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
1455 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Ninguno
Motor con eje extendido:
no
Longitud de integración:
620 mm
Auto aspirante:
no
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


