GRUNDFOS - BOMBA TPD40-120/2-A-F-A-BQQE 400Y 50HZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa de la bomba - Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Hierro fundido GG 25 (GJL-250)
Material impulsor / rueda de bomba - Acero inoxidable
Calidad del material del impulsor - Acero inoxidable 304 (1.4301)
Flujo volumétrico (BEP) - 11.4 m³/h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
98083077
Ref.Sonepar
410657
EAN
5710628631832
Material de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido GG 25 (GJL-250)
Material impulsor / rueda de bomba:
Acero inoxidable
Calidad del material del impulsor:
Acero inoxidable 304 (1.4301)
Flujo volumétrico (BEP):
11.4 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico:
72.55 kPa
Flujo de descarga máx.:
11.4 m³/h
Altura máxima estática:
12 m
máx. presión de funcionamiento:
10 bar
Bomba doble:
sí
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Intervalo de tensión nominal:
380...415 V
Número de fases:
3
Frecuencia:
Otros
Corriente nominal:
1 A
Potencia motor a la salida (P2):
0.37 kW
Mínimo indice de eficiencia (MEI):
0.7
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
2850 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Ninguno
Motor con eje extendido:
no
Comunicación:
Ninguno
Estándar de radio Bluetooth:
no
Estándar de radio WLAN 802.11:
no
Estandar radio 5G:
no
Interface señal 0-10V/2-10V:
no
Interface señal 0-20mA/4-20mA:
no
Interface PT100/PT1000/PTC:
no
Interface PWM:
no
Interface de contador de pulsos:
no
Contacto de conmutador potencialmente libre:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Soporta protocolo CAN/CANOpen:
no
Soporta protocolo Modbus TCP:
no
Soporta protocolo Modbus RTU:
no
Soporta protocolo BACnet MS/TP:
no
Soporta protocolo BACnet IP:
no
Soporta protocolo LON/LONWorks:
no
Soporta protocolo LIN Bus:
no
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo):
-25...120 °C
Temperatura ambiente:
-30...60 °C
Conexión en el lado de alimentación:
Brida
Diámetro de conexión en el lado de alimentación:
DN 40
Conexión de la etapa de compresión de brida de entrada:
PN 10
Estandar de conexión entrada:
EN 1092-2
Conexión lado de salida:
Brida
Diámetro de conexión en el lado de entrega:
DN 40
Salida de la conexión de compresión de la etapa de compresión de la brida:
PN 10
Estandar de conexión de salida:
EN 1092-2
Longitud de integración:
250 mm
Grado de protección (IP):
IP55
Auto aspirante:
no
Prueba de explosión:
no
Motor estandar:
sí
Clase de eficiencia del motor:
IE3
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


