Artículo bonificable CAE

GRUNDFOS - Bomba TPD50-180/2-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz - 98957985

Bombas Grundfos España, S.A.
CopiarCopiar
GRUNDFOS - Bomba TPD50-180/2-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material de la carcasa de la bomba - Hierro fundido

  • Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Hierro fundido GG 25 (GJL-250)

  • Material impulsor / rueda de bomba - Acero inoxidable

  • Calidad del material del impulsor - Acero inoxidable 304 (1.4301)

  • Flujo volumétrico (BEP) - 18.3 m³/h

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

98957985

Ref.Sonepar

218020

EAN

5712604244524

Material de la carcasa de la bomba:

Hierro fundido

Clase de calidad de la carcasa de la bomba:

Hierro fundido GG 25 (GJL-250)

Material impulsor / rueda de bomba:

Acero inoxidable

Calidad del material del impulsor:

Acero inoxidable 304 (1.4301)

Flujo volumétrico (BEP):

18.3 m³/h

Cabeza de descarga según flujo volumétrico:

100 kPa

Flujo de descarga máx.:

18.3 m³/h

Altura máxima estática:

18 m

máx. presión de funcionamiento:

10 bar

Bomba doble:

sí

Conexión eléctrica:

Brida de conexión

Intervalo de tensión nominal:

380...415 V

Número de fases:

3

Frecuencia:

Otros

Corriente nominal:

1.9 A

Potencia motor a la salida (P2):

0.75 kW

Mínimo indice de eficiencia (MEI):

0.7

Clase de aislamiento según. a IEC:

F

Velocidad de giro:

2850 1/min

Regulación de la velocidad del motor:

Ninguno

Motor con eje extendido:

no

Comunicación:

Ninguno

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Estandar radio 5G:

no

Interface señal 0-10V/2-10V:

no

Interface señal 0-20mA/4-20mA:

no

Interface PT100/PT1000/PTC:

no

Interface PWM:

no

Interface de contador de pulsos:

no

Contacto de conmutador potencialmente libre:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Soporta protocolo CAN/CANOpen:

no

Soporta protocolo Modbus TCP:

no

Soporta protocolo Modbus RTU:

no

Soporta protocolo BACnet MS/TP:

no

Soporta protocolo BACnet IP:

no

Soporta protocolo LON/LONWorks:

no

Soporta protocolo LIN Bus:

no

Temperatura del medio caloportador (servicio continuo):

-25...120 °C

Temperatura ambiente:

-30...60 °C

Conexión en el lado de alimentación:

Brida

Diámetro de conexión en el lado de alimentación:

DN 50

Conexión de la etapa de compresión de brida de entrada:

PN 10

Estandar de conexión entrada:

EN 1092-2

Conexión lado de salida:

Brida

Diámetro de conexión en el lado de entrega:

DN 50

Salida de la conexión de compresión de la etapa de compresión de la brida:

PN 10

Estandar de conexión de salida:

EN 1092-2

Longitud de integración:

280 mm

Grado de protección (IP):

IP55

Auto aspirante:

no

Prueba de explosión:

no

Motor estandar:

sí

Clase de eficiencia del motor:

IE3

Bomba TP Doble 50-180/2-A-F-A-BQQE 400Y 50HZ. Las Bombas dobles verticales en línea de la gama TP son bombas centrífugas en línea de una sola etapa, con motores estándar y sellos de eje mecánicos. Se trata de bombas de acoplamiento cerrado, es decir, que la bomba y el motor son unidades independientes. Por este motivo, son menos sensibles que otras bombas a las impurezas contenidas en el líquido bombeado. Son utilizadas en aplicaciones de aire acondicionado y calefacción en edificios comerciales. Las bombas de la gama TP ofrecen unos niveles de fiabilidad y eficiencia notablemente elevados. Incluyen de serie los motores de clase EFF1, silenciosos y altamente eficientes. Ademas, estas bombas presentan un revestimiento por electrodeposición para garantizar una elevada resistencia a la corrosión.

Un producto de GRUNDFOS

Descubra la serie GRUNDFOS