GRUNDFOS - BOMBA TPD65-250/2-A-F-A-BQQE 400D 50HZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa de la bomba - Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Hierro fundido GG 25 (GJL-250)
Flujo volumétrico (BEP) - 44.7 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico - 194.12 kPa
Bomba doble - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
98742364
Ref.Sonepar
652158
EAN
5712600810860
Material de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido GG 25 (GJL-250)
Flujo volumétrico (BEP):
44.7 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico:
194.12 kPa
Bomba doble:
sí
Corriente nominal:
7.9 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
2930 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Ninguno
Motor con eje extendido:
no
Longitud de integración:
360 mm
Auto aspirante:
no
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


