GRUNDFOS - BOMBA TPD80-330/2-A-F-A-BQQE 400D 50HZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa de la bomba - Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Hierro fundido GG 25 (GJL-250)
Flujo volumétrico (BEP) - 85.6 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico - 271.57 kPa
Bomba doble - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
96108792
Ref.Sonepar
652154
EAN
5700396977584
Material de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido GG 25 (GJL-250)
Flujo volumétrico (BEP):
85.6 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico:
271.57 kPa
Bomba doble:
sí
Corriente nominal:
20.23 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
2930 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Ninguno
Motor con eje extendido:
no
Longitud de integración:
440 mm
Auto aspirante:
no
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


