Artículo bonificable CAE

GRUNDFOS - Bomba TPE 100-200/4-S-A-F-A-BQQE 3x400 50Hz

Bombas Grundfos España, S.A.
CopiarCopiar
GRUNDFOS - Bomba TPE 100-200/4-S-A-F-A-BQQE 3x400 50Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

99114808

Ref.Sonepar

826827

EAN

5712607036317

Bomba TPE 100-200/4-S-A-F-A-BQQE 3x400 50Hz. Bomba en línea, controlada electrónicamente con sensor. Temperatura del líquido: -25°C a + 120°C. Cierre mecánico: BQQE (DQQE - PN25). Motor: Hasta 1,5kW monofásica: 1x200-240V 50 / 60Hz. Clase de eficiencia IE5 Hasta 7,5kW 4 polos y hasta 11kW 2 polos trifásicos: 3x380-500V 50 / 60Hz.Clase de eficiencia IE5 Desde 11kW A 18.5kW de 4 polos y desde 15kW hasta 22kW 2 polos: 3x380-480V 50 / 60Hz. Clase de eficiencia IE3 Desde 22-55kW 4 polos y desde 30-55kW 2 polos: 3x380-420DV 50Hz. Clase de eficiencia IE3 (IE4 bajo pedido) con convertidor de frecuencia CUE de Grundfos integrado TPE (D) Serie 2000: bomba equipada con un sensor de presión diferencial.

Un producto de GRUNDFOS

Descubra la serie GRUNDFOS