GRUNDFOS - Bomba TPE 32-320/2-S-A-F-A-BQQE 3x400 50Hz - 99133574

Bombas Grundfos España, S.A.
CopiarCopiar
GRUNDFOS - Bomba TPE 32-320/2-S-A-F-A-BQQE 3x400 50Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material de la carcasa de la bomba - Hierro fundido

  • Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Hierro fundido GG 25 (GJL-250)

  • Material impulsor / rueda de bomba - Hierro fundido

  • Calidad del material del impulsor - Hierro fundido GGG 40

  • Flujo volumétrico (BEP) - 17.6 m³/h

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

99133574

Ref.Sonepar

641621

EAN

5712607366230

Material de la carcasa de la bomba:

Hierro fundido

Clase de calidad de la carcasa de la bomba:

Hierro fundido GG 25 (GJL-250)

Material impulsor / rueda de bomba:

Hierro fundido

Calidad del material del impulsor:

Hierro fundido GGG 40

Flujo volumétrico (BEP):

17.6 m³/h

Cabeza de descarga según flujo volumétrico:

235.3 kPa

Flujo de descarga máx.:

17.6 m³/h

Altura máxima estática:

32 m

máx. presión de funcionamiento:

16 bar

Bomba doble:

no

Conexión eléctrica:

Brida de conexión

Intervalo de tensión nominal:

380...500 V

Número de fases:

3

Frecuencia:

50/60 Hz

Corriente nominal:

4.03 A

Potencia motor a la salida (P2):

2.2 kW

Mínimo indice de eficiencia (MEI):

0.7

Clase de aislamiento según. a IEC:

F

Velocidad de giro:

2900 1/min

Regulación de la velocidad del motor:

Incorporado

Tipo de regulación de velocidad:

Continuamente variable

Motor con eje extendido:

no

Comunicación:

Integrado y preparado

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Estandar radio 5G:

no

Interface señal 0-10V/2-10V:

sí

Interface señal 0-20mA/4-20mA:

sí

Interface PT100/PT1000/PTC:

sí

Interface PWM:

no

Interface de contador de pulsos:

no

Contacto de conmutador potencialmente libre:

sí

Con interfaz de comunicación RD 485:

sí

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

sí

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

sí

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Soporta protocolo CAN/CANOpen:

no

Soporta protocolo Modbus TCP:

sí

Soporta protocolo Modbus RTU:

sí

Soporta protocolo BACnet MS/TP:

sí

Soporta protocolo BACnet IP:

sí

Soporta protocolo LON/LONWorks:

sí

Soporta protocolo LIN Bus:

no

Temperatura del medio caloportador (servicio continuo):

-25...120 °C

Temperatura ambiente:

-20...50 °C

Conexión en el lado de alimentación:

Brida

Diámetro de conexión en el lado de alimentación:

DN 32

Conexión de la etapa de compresión de brida de entrada:

PN 16

Estandar de conexión entrada:

EN 1092-2

Conexión lado de salida:

Brida

Diámetro de conexión en el lado de entrega:

DN 32

Salida de la conexión de compresión de la etapa de compresión de la brida:

PN 16

Estandar de conexión de salida:

EN 1092-2

Longitud de integración:

340 mm

Grado de protección (IP):

IP55

Auto aspirante:

no

Prueba de explosión:

no

Motor estandar:

sí

Clase de eficiencia del motor:

IE5

Bomba TPE 32-320/2-S-A-F-A-BQQE 3x400 50Hz. Bomba en línea, controlada electrónicamente con sensor. Temperatura del líquido: -25°C a + 120°C. Cierre mecánico: BQQE (DQQE - PN25). Motor: Hasta 1,5kW monofásica: 1x200-240V 50 / 60Hz. Clase de eficiencia IE5 Hasta 7,5kW 4 polos y hasta 11kW 2 polos trifásicos: 3x380-500V 50 / 60Hz.Clase de eficiencia IE5 Desde 11kW A 18.5kW de 4 polos y desde 15kW hasta 22kW 2 polos: 3x380-480V 50 / 60Hz. Clase de eficiencia IE3 Desde 22-55kW 4 polos y desde 30-55kW 2 polos: 3x380-420DV 50Hz. Clase de eficiencia IE3 (IE4 bajo pedido) con convertidor de frecuencia CUE de Grundfos integrado TPE (D) Serie 2000: bomba equipada con un sensor de presión diferencial.

Un producto de GRUNDFOS

Descubra la serie GRUNDFOS