Artículo bonificable CAE

GRUNDFOS - Bomba TPE 65-460/2-S-A-F-A-BQQE 3x400 50Hz

Bombas Grundfos España, S.A.
CopiarCopiar
GRUNDFOS - Bomba TPE 65-460/2-S-A-F-A-BQQE 3x400 50Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material de la carcasa de la bomba - Hierro fundido

  • Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Hierro fundido GG 25 (GJL-250)

  • Flujo volumétrico (BEP) - 56.9 m³/h

  • Cabeza de descarga según flujo volumétrico - 395.11 kPa

  • Bomba doble - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

99114673

Ref.Sonepar

741953

EAN

5712607033729

Material de la carcasa de la bomba:

Hierro fundido

Clase de calidad de la carcasa de la bomba:

Hierro fundido GG 25 (GJL-250)

Flujo volumétrico (BEP):

56.9 m³/h

Cabeza de descarga según flujo volumétrico:

395.11 kPa

Bomba doble:

no

Corriente nominal:

19.58 A

Clase de aislamiento según. a IEC:

F

Velocidad de giro:

2930 1/min

Regulación de la velocidad del motor:

Incorporado

Tipo de regulación de velocidad:

Continuamente variable

Motor con eje extendido:

no

Longitud de integración:

475 mm

Auto aspirante:

no

Bomba TPE 65-460/2-S-A-F-A-BQQE 3x400 50Hz. Bomba en línea, controlada electrónicamente con sensor. Temperatura del líquido: -25°C a + 120°C. Cierre mecánico: BQQE (DQQE - PN25). Motor: Hasta 1,5kW monofásica: 1x200-240V 50 / 60Hz. Clase de eficiencia IE5 Hasta 7,5kW 4 polos y hasta 11kW 2 polos trifásicos: 3x380-500V 50 / 60Hz.Clase de eficiencia IE5 Desde 11kW A 18.5kW de 4 polos y desde 15kW hasta 22kW 2 polos: 3x380-480V 50 / 60Hz. Clase de eficiencia IE3 Desde 22-55kW 4 polos y desde 30-55kW 2 polos: 3x380-420DV 50Hz. Clase de eficiencia IE3 (IE4 bajo pedido) con convertidor de frecuencia CUE de Grundfos integrado TPE (D) Serie 2000: bomba equipada con un sensor de presión diferencial.

Un producto de GRUNDFOS

Descubra la serie GRUNDFOS