GRUNDFOS - BOMBA TPE 80-240/2-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ - 99113949
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa de la bomba - Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Hierro fundido GG 25 (GJL-250)
Flujo volumétrico (BEP) - 70.5 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico - 202.95 kPa
Bomba doble - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
99113949
Ref.Sonepar
656196
EAN
5712607020309
Material de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido GG 25 (GJL-250)
Flujo volumétrico (BEP):
70.5 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico:
202.95 kPa
Bomba doble:
no
Corriente nominal:
9.95 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
2920 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Incorporado
Tipo de regulación de velocidad:
Continuamente variable
Motor con eje extendido:
no
Longitud de integración:
360 mm
Auto aspirante:
no
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


