Artículo bonificable CAE

GRUNDFOS - Bomba TPED 80-250/2-A-F-A-BQQE 3x400 50Hz - 99114619

Bombas Grundfos España, S.A.
CopiarCopiar
GRUNDFOS - Bomba TPED 80-250/2-A-F-A-BQQE 3x400 50Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

99114619

Ref.Sonepar

848170

EAN

5712607032654

Bomba TPED 80-250/2-A-F-A-BQQE 3x400 50Hz. Bomba en línea, controlada electrónicamente sin sensor. Temperatura del líquido: -25°C a + 120°C. Cierre mecánico estándar: BQQE (DQQE versión PN25). Motor: Hasta 1,5kW monofásica: 1x200-240V 50/60Hz. Clase de eficiencia IE5. Hasta 7,5kW 4 polos y hasta 11kW 2 polos trifásicos: 3x380-500V 50/60Hz. Clase de eficiencia IE5 Desde 11kW y hasta 18.5kW de 4 polos y desde 15kW hasta 22kW 2 polos: 3x380-480V 50/60Hz. Clase de eficiencia IE3 Desde 22-55kW 4 polos y desde 30-55kW 2 polos: 3x380-420DV 50Hz. Clase de eficiencia IE3 (IE4 bajo pedido) con variador de frecuencia CUE de Grundfos integrado.TPE(D) Serie 1000: Bomba sin sensor.

Un producto de GRUNDFOS

Descubra la serie GRUNDFOS