GRUNDFOS - Bomba trituradora SEG.40.09.2.1.502 1x230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa de la bomba - Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Hierro fundido GG 20 (GJL-200)
Flujo volumétrico (BEP) - 7.59 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico - 81.57 kPa
Conexión eléctrica - Cable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
96075893
Ref.Sonepar
754921
EAN
8499210886733
Material de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido GG 20 (GJL-200)
Flujo volumétrico (BEP):
7.59 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico:
81.57 kPa
Conexión eléctrica:
Cable
Corriente nominal:
6.2 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
2890 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Ninguno
Max. Dimensión de las partes fijas:
80 mm
Corte:
sí
Diámetro de la bomba:
216 mm
Altura de la bomba:
466 mm
Adecuado para montaje en seco:
no
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


