GRUNDFOS - Bomba trituradora SEG.40.26.2.50B 3x415V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa de la bomba - Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Hierro fundido GG 20 (GJL-200)
Flujo volumétrico (BEP) - 12.05 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico - 220.4 kPa
Conexión eléctrica - Cable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
96075913
Ref.Sonepar
674602
EAN
5700394850964
Material de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido GG 20 (GJL-200)
Flujo volumétrico (BEP):
12.05 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico:
220.4 kPa
Conexión eléctrica:
Cable
Corriente nominal:
6.1 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
2870 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Ninguno
Corte:
sí
Diámetro de la bomba:
256 mm
Altura de la bomba:
522 mm
Adecuado para montaje en seco:
no
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


