GRUNDFOS - BOMBA TRITURADORA SEG.40.40.2.50B 3X415V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa de la bomba - Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Hierro fundido GG 20 (GJL-200)
Flujo volumétrico (BEP) - 14.16 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico - 331.67 kPa
Conexión eléctrica - Cable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
96075917
Ref.Sonepar
646963
EAN
5700394851008
Material de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido GG 20 (GJL-200)
Flujo volumétrico (BEP):
14.16 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico:
331.67 kPa
Conexión eléctrica:
Cable
Corriente nominal:
8.2 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
2830 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Ninguno
Corte:
sí
Diámetro de la bomba:
256 mm
Altura de la bomba:
562 mm
Adecuado para montaje en seco:
no
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


