GRUNDFOS - Bomba Unilift KP 150 AV1 230V cable 5m - 011H1400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material encapsulado motor - Acero inoxidable
Calidad de material encapsulado motor - Acero inoxidable 316 (1.4401)
Material de la carcasa de la bomba - Acero inoxidable
Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Acero inoxidable 304 (1.4301)
Material impulsor / rueda de bomba - Acero inoxidable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
011H1400
Ref.Sonepar
903443
EAN
5700391115448
Material encapsulado motor:
Acero inoxidable
Calidad de material encapsulado motor:
Acero inoxidable 316 (1.4401)
Material de la carcasa de la bomba:
Acero inoxidable
Clase de calidad de la carcasa de la bomba:
Acero inoxidable 304 (1.4301)
Material impulsor / rueda de bomba:
Acero inoxidable
Calidad del material del impulsor:
Acero inoxidable 304 (1.4301)
Flujo volumétrico (BEP):
5.47 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico:
28.82 kPa
Flujo de descarga máx.:
8.5 m³/h
Altura máxima estática:
5.5 m
Conexión eléctrica:
Conector con cable
Longitud de cable:
5 m
Intervalo de tensión nominal:
220...230 V
Número de fases:
1
Frecuencia:
50 Hz
Corriente nominal:
1.3 A
Potencia motor a la entrada (P1):
0.3 kW
Potencia motor a la salida (P2):
0.15 kW
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
2900 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Ninguno
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo):
0...50 °C
Temperatura ambiente:
0...50 °C
Conexión lado de salida:
Rosca interior cilíndrica BSPT-Rp (ISO 7-1/EN 10226-1)
Diámetro de conexión en el lado de entrega:
1 1/4 pulgada (32)
Estandar de conexión de salida:
ISO 7-1/EN 10226-1
Max. Dimensión de las partes fijas:
10 mm
Corte:
no
Modo nominal de operación:
S3
Grado de protección (IP):
IP68
Circuito de bombas:
Ninguno
Diámetro de la bomba:
148 mm
Altura de la bomba:
214 mm
Profundidad de inmersión:
2 m
Prueba de explosión:
no
Adecuado para montaje en seco:
sí
Peso:
5.8 kg
Con protección frente a funcionamiento en seco:
sí
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


