Artículo bonificable CAE

GRUNDFOS - Bomba UP 20-15N 1x230V 1.1/4" 150mm - 59641500

Bombas Grundfos España, S.A.
CopiarCopiar
GRUNDFOS - Bomba UP 20-15N 1x230V 1.1/4" 150mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material de la carcasa de la bomba - Acero inoxidable

  • Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Acero inoxidable 304 (1.4301)

  • Flujo volumétrico (BEP) - 1.13 m³/h

  • Cabeza de descarga según flujo volumétrico - 6.18 kPa

  • Bomba doble - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

59641500

Ref.Sonepar

66308

EAN

5708601058738

Material de la carcasa de la bomba:

Acero inoxidable

Clase de calidad de la carcasa de la bomba:

Acero inoxidable 304 (1.4301)

Flujo volumétrico (BEP):

1.13 m³/h

Cabeza de descarga según flujo volumétrico:

6.18 kPa

Bomba doble:

no

Conexión eléctrica:

Brida de conexión

Corriente nominal:

0.28 A

Clase de aislamiento según. a IEC:

F

Velocidad de giro:

2900 1/min

Regulación de la velocidad del motor:

Ninguno

Longitud de integración:

150 mm

La bomba es del tipo de rotor encapsulado, es decir la bomba y el motor forman una unidad íntegra sin cierre y con sólo dos juntas para el sellado. Los cojinetes están lubricados por el líquido bombeado. La bomba se caracteriza por: Eje y cojinetes radiales de cerámica. Cojinete axial de carbono. Camisa del rotor y placa soporte de acero inoxidable. Impulsor resistente a la corrosión, Compuesto, PES/PP. Cuerpo de bomba de Acero inoxidable.

Un producto de GRUNDFOS

Descubra la serie GRUNDFOS