GRUNDFOS - BOMBA UPS 20-60N 1X230V 1.1/4" 150MM - 96913106

Bombas Grundfos España, S.A.
CopiarCopiar
GRUNDFOS - BOMBA UPS 20-60N 1X230V 1.1/4" 150MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material de la carcasa de la bomba - Acero inoxidable

  • Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Acero inoxidable 304 (1.4308)

  • Material impulsor / rueda de bomba - Otros

  • Calidad del material del impulsor - Otros

  • Flujo volumétrico (BEP) - 2.03 m³/h

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

96913106

Ref.Sonepar

461701

EAN

5700313544523

Material de la carcasa de la bomba:

Acero inoxidable

Clase de calidad de la carcasa de la bomba:

Acero inoxidable 304 (1.4308)

Material impulsor / rueda de bomba:

Otros

Calidad del material del impulsor:

Otros

Flujo volumétrico (BEP):

2.03 m³/h

Cabeza de descarga según flujo volumétrico:

34.05 kPa

Flujo de descarga máx.:

2.03 m³/h

Altura máxima estática:

6 m

máx. presión de funcionamiento:

10 bar

Bomba doble:

no

Conexión eléctrica:

Brida de conexión

Intervalo de tensión nominal:

230...230 V

Número de fases:

1

Frecuencia:

50 Hz

Corriente nominal:

0.3 A

Potencia motor a la entrada (P1):

0.07 kW

Clase de aislamiento según. a IEC:

F

Regulación de la velocidad del motor:

Ninguno

Comunicación:

Ninguno

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Estandar radio 5G:

no

Interface señal 0-10V/2-10V:

no

Interface señal 0-20mA/4-20mA:

no

Interface PT100/PT1000/PTC:

no

Interface PWM:

no

Interface de contador de pulsos:

no

Contacto de conmutador potencialmente libre:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Soporta protocolo CAN/CANOpen:

no

Soporta protocolo Modbus TCP:

no

Soporta protocolo Modbus RTU:

no

Soporta protocolo BACnet MS/TP:

no

Soporta protocolo BACnet IP:

no

Soporta protocolo LON/LONWorks:

no

Soporta protocolo LIN Bus:

no

Temperatura del medio caloportador (servicio continuo):

2...110 °C

Temperatura ambiente:

0...40 °C

Conexión en el lado de alimentación:

Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)

Diámetro de conexión en el lado de alimentación:

1 1/4 pulgada (32)

Conexión de la etapa de compresión de brida de entrada:

PN 10

Estandar de conexión entrada:

ISO 228-1

Conexión lado de salida:

Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)

Diámetro de conexión en el lado de entrega:

1 1/4 pulgada (32)

Salida de la conexión de compresión de la etapa de compresión de la brida:

PN 10

Estandar de conexión de salida:

ISO 228-1

Longitud de integración:

150 mm

Grado de protección (IP):

IP44

Bomba UPS 20-60N 1x230V 1.1/4" 150mm. Bomba circuladora para regulación de agua caliente. Temperatura del líquido: ver tabla (agua del grifo: +60°C). Presión del sistema: máximo 10 bar. Tensión de alimentación: 1 x 230 -10% / + 6%, 50Hz. Cuerpo de las bombas: Acero inoxidable Certificaciones: WRAS, ACS y UBA (ver modelos específicos).

Un producto de GRUNDFOS

Descubra la serie GRUNDFOS