Artículo bonificable CAE

GRUNDFOS - BOMBA UPS 32-100N 1x230V 2" 180mm

Bombas Grundfos España, S.A.
CopiarCopiar
GRUNDFOS - BOMBA UPS 32-100N 1x230V 2" 180mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material de la carcasa de la bomba - Acero inoxidable

  • Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Otros

  • Flujo volumétrico (BEP) - 7.45 m³/h

  • Cabeza de descarga según flujo volumétrico - 65.59 kPa

  • Bomba doble - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

95906489

Ref.Sonepar

674290

EAN

5700311289945

Material de la carcasa de la bomba:

Acero inoxidable

Clase de calidad de la carcasa de la bomba:

Otros

Flujo volumétrico (BEP):

7.45 m³/h

Cabeza de descarga según flujo volumétrico:

65.59 kPa

Bomba doble:

no

Conexión eléctrica:

Brida de conexión

Corriente nominal:

1.52 A

Clase de aislamiento según. a IEC:

H

Velocidad de giro:

2900 1/min

Regulación de la velocidad del motor:

Ninguno

Longitud de integración:

180 mm

Bomba UPS 32-100N 1x230V 2" 180mm. Bomba circuladora para regulación de agua caliente. Temperatura del líquido: ver tabla (agua del grifo: +60°C). Presión del sistema: máximo 10 bar. Tensión de alimentación: 1 x 230 -10% / + 6%, 50Hz. Cuerpo de las bombas: Acero inoxidable Certificaciones: WRAS, ACS y UBA (ver modelos específicos).

Un producto de GRUNDFOS

Descubra la serie GRUNDFOS