GRUNDFOS - Bomba vertical CR5-7 3x230/400V 1,5Hp ovalada
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Vertical
Material de la carcasa de la bomba - Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Hierro fundido GG 20 (GJL-200)
Corriente nominal - 2.5 A
Clase de aislamiento según. a IEC - F
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
96516990
Ref.Sonepar
639832
EAN
5700396754109
Modelo:
Vertical
Material de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido
Clase de calidad de la carcasa de la bomba:
Hierro fundido GG 20 (GJL-200)
Corriente nominal:
2.5 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
2853 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Ninguno
Longitud de integración:
22 mm
Altura de la bomba:
646 mm
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


