GRUNDFOS - BRIDA CIEGA UPSD/TPD 5060/4-50120-50180

Bombas Grundfos España, S.A.
CopiarCopiar
GRUNDFOS - BRIDA CIEGA UPSD/TPD 5060/4-50120-50180

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Brida

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Apropiado para instalaciones elevadoras de tensión - no

  • Apropiado para bombas de dosificado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

565055

Ref.Sonepar

410642

EAN

5700392200655

Tipo de accesorio:

Brida

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Apropiado para instalaciones elevadoras de tensión:

no

Apropiado para bombas de dosificado:

no

Material:

Hierro fundido

Un producto de GRUNDFOS

Descubra la serie GRUNDFOS