GRUNDFOS - CADENA ELEVADORA CON GANCHO 210KG 3M

Bombas Grundfos España, S.A.
CopiarCopiar
GRUNDFOS - CADENA ELEVADORA CON GANCHO 210KG 3M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Aparato de elevación

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Apropiado para instalaciones elevadoras de tensión - no

  • Apropiado para bombas de dosificado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

98989664

Ref.Sonepar

791496

EAN

5712604782156

Tipo de accesorio:

Aparato de elevación

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Apropiado para instalaciones elevadoras de tensión:

no

Apropiado para bombas de dosificado:

no

Material:

Acero inoxidable

Longitud:

3000 mm

Cadena elevadora con gancho 210kg 3m, diseñada para elevar y hacer descender las bombas al interior de segmentos de agua y aguas residuales.

Un producto de GRUNDFOS

Descubra la serie GRUNDFOS