Artículo bonificable CAE

GRUNDFOS - Convertidor de frecuencia exterior CUE 3x380-500V IP20 7,5kW - 99616715

Bombas Grundfos España, S.A.
CopiarCopiar
GRUNDFOS - Convertidor de frecuencia exterior CUE 3x380-500V IP20 7,5kW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Sistema de control

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Grado de protección (IP) - IP20

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

99616715

Ref.Sonepar

631503

EAN

5713831974208

Tipo de accesorio:

Sistema de control

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Un producto de GRUNDFOS

Descubra la serie GRUNDFOS