GRUNDFOS - Cuadro eléctrico LC 231 1x 1-12 DOL 3x460 PI CE - 99369644

Bombas Grundfos España, S.A.
CopiarCopiar
GRUNDFOS - Cuadro eléctrico LC 231 1x 1-12 DOL 3x460 PI CE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Sistema de control

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Tensión de conexión - 110...240 V

  • Número de fases - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

99369644

Ref.Sonepar

653727

EAN

5713827986611

Tipo de accesorio:

Sistema de control

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Tensión de conexión:

110...240 V

Número de fases:

1

Frecuencia:

50/60 Hz

Grado de protección (IP):

IP54

Cuadro eléctrico LC 231 1x 1-12 DOL 3x460 PI CE, diseñado para el control de nivel, la supervisión y la protección de sistemas de bombeo de una o dos bombas con DOL inicial de hasta 12 amperios. El LC 231 cuenta con protección de motor integrada y medición de intensidad.

Un producto de GRUNDFOS

Descubra la serie GRUNDFOS