GRUNDFOS - DEPOSITO MEMBRANA SIN PIE GT-H-25V 10BAR - 96573253
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apropiado para calefacción central - sí
Apto para refrigeración - sí
Adecuado para agua del grifo - sí
Volumen - 25 l
Presión previa - 4 bar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
96573253
Ref.Sonepar
461693
EAN
5700830552971
Apropiado para calefacción central:
sí
Apto para refrigeración:
sí
Adecuado para agua del grifo:
sí
Volumen:
25 l
Presión previa:
4 bar
máx. presión de funcionamiento:
10 bar
Con soporte de pared fijo:
no
Posición vertical:
sí
Posición, horizontal:
no
Con patas:
no
Con membrana intercambiable:
no
Diámetro interior nominal, conexión de expansión:
3/4 pulgada (20)
Conexión:
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Etapa de compresión de brida:
PN 10
Con vaso de expansión membrana:
no
Color:
Gris
Con desagüe:
no
Diámetro:
280 mm
Altura:
520 mm
Con válvula de seguridad:
no
Con material de montaje:
no
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


