GRUNDFOS - Estación 2 bombas Duolift.270.AP50B.50.11.3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para heces fecales - sí
Apropiado para instalaciones en el exterior - no
Montaje detrás del inodoro - no
Corte - no
Material de la carcasa de la bomba - Acero inoxidable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
99017759
Ref.Sonepar
621638
EAN
5712605175865
Adecuado para heces fecales:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Montaje detrás del inodoro:
no
Corte:
no
Material de la carcasa de la bomba:
Acero inoxidable
Clase de calidad de la carcasa de la bomba:
Acero inoxidable 304 (1.4301)
Material impulsor / rueda de bomba:
Otros
Calidad del material del impulsor:
Otros
Depósito de material:
Polietileno (PE)
Clase de calidad del depósito:
Otros
Volumen de contenedor:
270 l
Número de bombas:
2
Flujo volumétrico (BEP):
14.96 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico:
87.35 kPa
Flujo de descarga máx.:
29 m³/h
Altura máxima estática:
8.91 m
máx. presión de funcionamiento:
6 bar
Conexión eléctrica:
Conector con cable
Longitud de cable:
1.5 m
Intervalo de tensión nominal:
380...420 V
Número de fases:
3
Frecuencia:
50 Hz
Corriente nominal:
2.81 A
Potencia motor a la entrada (P1):
1.75 kW
Potencia motor a la salida (P2):
1.31 kW
Modo nominal de operación:
S1/S3 40 %
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
46 1/min
Comunicación:
Ninguno
Estándar de radio Bluetooth:
no
Estándar de radio WLAN 802.11:
no
Estandar radio 5G:
no
Interface señal 0-10V/2-10V:
no
Interface señal 0-20mA/4-20mA:
no
Interface PT100/PT1000/PTC:
no
Interface PWM:
no
Interface de contador de pulsos:
no
Contacto de conmutador potencialmente libre:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Soporta protocolo CAN/CANOpen:
no
Soporta protocolo Modbus TCP:
no
Soporta protocolo Modbus RTU:
no
Soporta protocolo BACnet MS/TP:
no
Soporta protocolo BACnet IP:
no
Soporta protocolo LON/LONWorks:
no
Soporta protocolo LIN Bus:
no
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo):
0...40 °C
Temperatura ambiente:
0...40 °C
Número de puertos de entrada:
3
Conexión en el lado de alimentación:
Extremo del tubo
Diámetro de conexión en el lado de alimentación:
4 pulgadas (100)
Diámetro de conexión en el lado de alimentación:
110 mm
Conexión de la etapa de compresión de brida de entrada:
PN 6
Estandar de conexión entrada:
Otros
Conexión lado de salida:
Rosca exterior cónica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Diámetro de conexión en el lado de entrega:
2 pulgadas (50)
Diámetro de conexión en el lado de entrega:
50 mm
Salida de la conexión de compresión de la etapa de compresión de la brida:
PN 6
Estandar de conexión de salida:
Otros
Forma de brida:
Redondo
Con válvula antirretorno:
no
Con desaireación:
no
Grado de protección (IP):
IP68
Anchura:
600 mm
Profundidad:
700 mm
Altura:
800 mm
Max. Dimensión de las partes fijas:
50 mm
Función de alarma:
sí
Salida de alarma:
sí
Prueba de explosión:
no
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


