GRUNDFOS - Estación bombeo MD38.3.2 3x400V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje detrás del inodoro - sí
Corte - no
Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Otros
Número de bombas - 2
Flujo volumétrico (BEP) - 19.8 m³/h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
97901094
Ref.Sonepar
461706
EAN
5710626080946
Montaje detrás del inodoro:
sí
Corte:
no
Clase de calidad de la carcasa de la bomba:
Otros
Número de bombas:
2
Flujo volumétrico (BEP):
19.8 m³/h
Conexión eléctrica:
Conector con cable
Corriente nominal:
7.4 A
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Conexión en el lado de alimentación:
Extremo del tubo
Diámetro de conexión en el lado de alimentación:
Otros
Diámetro de conexión en el lado de alimentación:
110 mm
Diámetro de conexión en el lado de entrega:
3 pulgadas (80)
Diámetro de conexión en el lado de entrega:
200 mm
Anchura:
868 mm
Profundidad:
722 mm
Altura:
551 mm
Max. Dimensión de las partes fijas:
50 mm
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


