GRUNDFOS - Grupo de presión autoaspirante SCALA2 G1 0,55kW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa de la bomba - Plástico de fibra reforzada
Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Otros
Accesorios de material - Latón
Material de la tubería unitaria - Otros
Clase de calidad de la tubería unitaria - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
98562862
Ref.Sonepar
261676
EAN
5711497234216
Material de la carcasa de la bomba:
Plástico de fibra reforzada
Clase de calidad de la carcasa de la bomba:
Otros
Accesorios de material:
Latón
Material de la tubería unitaria:
Otros
Clase de calidad de la tubería unitaria:
Otros
Número de bombas:
1
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
5200 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Incorporado
Instalación de succión:
sí
Con tubo bypass:
no
Longitud:
403 mm
Anchura:
193 mm
Altura:
302 mm
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


