GRUNDFOS - Grupo de presión CMBE TWIN 3-62 1x230 50/60Hz Schuko - 99219420
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para agua del grifo - sí
Adecuado para aguas pluviales - sí
Adecuado para riego por aspersión/irrigación - sí
Material de la carcasa de la bomba - Acero inoxidable
Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Acero inoxidable 304 (1.4301)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
99219420
Ref.Sonepar
715538
EAN
5712608909276
Adecuado para agua del grifo:
sí
Adecuado para aguas pluviales:
sí
Adecuado para riego por aspersión/irrigación:
sí
Material de la carcasa de la bomba:
Acero inoxidable
Clase de calidad de la carcasa de la bomba:
Acero inoxidable 304 (1.4301)
Material impulsor / rueda de bomba:
Acero inoxidable
Calidad del material del impulsor:
Acero inoxidable 304 (1.4301)
Depósito de material:
Otros
Clase de calidad del depósito:
Otros
Número de bombas:
2
Flujo volumétrico (BEP):
4.2 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico:
443.15 kPa
Flujo de descarga máx.:
11 m³/h
Altura máxima estática:
62 m
máx. presión de funcionamiento:
10 bar
Conexión eléctrica:
Conector con cable
Longitud de cable:
1.5 m
Intervalo de tensión nominal:
200...240 V
Número de fases:
1
Frecuencia:
50/60 Hz
Corriente nominal:
5.88 A
Potencia motor a la entrada (P1):
1.21 kW
Potencia motor a la salida (P2):
1.1 kW
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
3780 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Incorporado
Tipo de regulación de velocidad:
Continuamente variable
Comunicación:
Integrado y preparado
Estándar de radio Bluetooth:
no
Estándar de radio WLAN 802.11:
no
Estandar radio 5G:
no
Interface señal 0-10V/2-10V:
sí
Interface señal 0-20mA/4-20mA:
sí
Interface PT100/PT1000/PTC:
sí
Interface PWM:
no
Interface de contador de pulsos:
no
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Con interfaz de comunicación RD 485:
sí
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
sí
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
sí
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Soporta protocolo CAN/CANOpen:
no
Soporta protocolo Modbus TCP:
sí
Soporta protocolo Modbus RTU:
sí
Soporta protocolo BACnet MS/TP:
sí
Soporta protocolo BACnet IP:
sí
Soporta protocolo LON/LONWorks:
sí
Soporta protocolo LIN Bus:
no
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo):
0...60 °C
Temperatura ambiente:
-20...55 °C
Conexión en el lado de alimentación:
Rosca interior cilíndrica BSPT-Rp (ISO 7-1/EN 10226-1)
Diámetro de conexión en el lado de alimentación:
1 pulgada (25)
Estandar de conexión entrada:
ISO 228-1
Conexión lado de salida:
Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Diámetro de conexión en el lado de entrega:
1 pulgada (25)
Estandar de conexión de salida:
ISO 228-1
Instalación de succión:
no
Con tubo bypass:
no
Grado de protección bomba (IP):
IP55
Grado de protección cabina (IP):
IP55
Longitud:
250 mm
Anchura:
343.9 mm
Altura:
485 mm
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


