GRUNDFOS - Grupo de presión de velocidad Hydro Solo-E CRIE 10-3 U2 X-A-BD-A - 99432879
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para agua del grifo - sí
Adecuado para aguas pluviales - sí
Adecuado para riego por aspersión/irrigación - sí
Material de la carcasa de la bomba - Acero inoxidable
Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Acero inoxidable 316 (1.4408)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
99432879
Ref.Sonepar
820150
EAN
5713829029996
Adecuado para agua del grifo:
sí
Adecuado para aguas pluviales:
sí
Adecuado para riego por aspersión/irrigación:
sí
Material de la carcasa de la bomba:
Acero inoxidable
Clase de calidad de la carcasa de la bomba:
Acero inoxidable 316 (1.4408)
Material impulsor / rueda de bomba:
Acero inoxidable
Calidad del material del impulsor:
Acero inoxidable 304 (1.4301)
Depósito de material:
Otros
Clase de calidad del depósito:
Otros
Número de bombas:
1
Flujo volumétrico (BEP):
12.1 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico:
343.14 kPa
Flujo de descarga máx.:
15 m³/h
Altura máxima estática:
54 m
máx. presión de funcionamiento:
10 bar
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Intervalo de tensión nominal:
380...500 V
Número de fases:
3
Frecuencia:
50/60 Hz
Potencia motor a la salida (P2):
2.2 kW
Velocidad de giro:
2901 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Incorporado
Tipo de regulación de velocidad:
Continuamente variable
Comunicación:
Integrado y preparado
Estándar de radio Bluetooth:
no
Estándar de radio WLAN 802.11:
no
Estandar radio 5G:
no
Interface señal 0-10V/2-10V:
sí
Interface señal 0-20mA/4-20mA:
sí
Interface PT100/PT1000/PTC:
sí
Interface PWM:
no
Interface de contador de pulsos:
no
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Con interfaz de comunicación RD 485:
sí
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
sí
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
sí
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Soporta protocolo CAN/CANOpen:
no
Soporta protocolo Modbus TCP:
sí
Soporta protocolo Modbus RTU:
sí
Soporta protocolo BACnet MS/TP:
sí
Soporta protocolo BACnet IP:
sí
Soporta protocolo LON/LONWorks:
sí
Soporta protocolo LIN Bus:
no
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo):
0...60 °C
Temperatura ambiente:
0...50 °C
Conexión en el lado de alimentación:
Rosca interior cilíndrica BSPT-Rp (ISO 7-1/EN 10226-1)
Diámetro de conexión en el lado de alimentación:
1 1/2 pulgada (40)
Estandar de conexión entrada:
ISO 7-1/EN 10226-1
Conexión lado de salida:
Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Diámetro de conexión en el lado de entrega:
1 1/2 pulgada (40)
Estandar de conexión de salida:
ISO 228-1
Forma de brida:
Oval
Instalación de succión:
no
Con tubo bypass:
no
Grado de protección bomba (IP):
IP54
Grado de protección cabina (IP):
IP54
Longitud:
969 mm
Anchura:
479 mm
Altura:
739 mm
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


