GRUNDFOS - Interruptor de nivel para aplicación profesional LS001 20

Bombas Grundfos España, S.A.
CopiarCopiar
GRUNDFOS - Interruptor de nivel para aplicación profesional LS001 20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Interruptor flotante

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Grado de protección (IP) - IP68

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

96003695

Ref.Sonepar

779477

EAN

5708601065576

Tipo de accesorio:

Interruptor flotante

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Grado de protección (IP):

IP68

Interruptor de nivel para aplicación profesional LS001 20, para supervisión/control de nivel en depósitos, estaciones de bombeo o aplicaciones similares.

Un producto de GRUNDFOS

Descubra la serie GRUNDFOS