GRUNDFOS - Interruptor de nivel para aplicación profesional MS1 10

Bombas Grundfos España, S.A.
CopiarCopiar
GRUNDFOS - Interruptor de nivel para aplicación profesional MS1 10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Interruptor flotante

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Grado de protección (IP) - IP68

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

96003421

Ref.Sonepar

767941

EAN

5700392102126

Tipo de accesorio:

Interruptor flotante

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Grado de protección (IP):

IP68

Interruptor de nivel para aplicación profesional MS1 10, para supervisión/control de nivel en depósitos, estaciones de bombeo o aplicaciones similares.

Un producto de GRUNDFOS

Descubra la serie GRUNDFOS