GRUNDFOS - Kit aislamiento para MAGMA1 25-40/60/80/100/120
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Aislamiento
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Apropiado para instalaciones elevadoras de tensión - no
Apropiado para bombas de dosificado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
98354534
Ref.Sonepar
652352
EAN
5711493534341
Tipo de accesorio:
Aislamiento
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Apropiado para instalaciones elevadoras de tensión:
no
Apropiado para bombas de dosificado:
no
Material:
Plástico
Longitud:
187 mm
Anchura:
158 mm
Altura:
144.5 mm
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


