GRUNDFOS - Kit espaciador kit A50/40 10bar - 96281077

Bombas Grundfos España, S.A.
CopiarCopiar
GRUNDFOS - Kit espaciador kit A50/40 10bar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Longitud - 40 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

96281077

Ref.Sonepar

627344

EAN

5700831549208

Material:

Acero

Longitud:

40 mm

Un producto de GRUNDFOS

Descubra la serie GRUNDFOS