GRUNDFOS - Kit sensor presión diferencial DPI 0-4. 0B

Bombas Grundfos España, S.A.
CopiarCopiar
GRUNDFOS - Kit sensor presión diferencial DPI 0-4. 0B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Sensor de presión diferencial, compelto

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Grado de protección (IP) - IP67

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

97747198

Ref.Sonepar

646243

EAN

5710623682785

Tipo de accesorio:

Sensor de presión diferencial, compelto

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Grado de protección (IP):

IP67

Kit de sensor presión diferencial DPI 0-4. 0B, caudal y temperatura. Transductores, sensores, interruptores, medidores, transmisores. Sensores Grundfos Direct y productos de producción propia. Para su uso en todo tipo de productos, aplicaciones y soluciones.

Un producto de GRUNDFOS

Descubra la serie GRUNDFOS