GRUNDFOS - Kit sensor presión diferencial DPI-2,5

Bombas Grundfos España, S.A.
CopiarCopiar
GRUNDFOS - Kit sensor presión diferencial DPI-2,5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Sensor de presión diferencial, compelto

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Grado de protección (IP) - IP55

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

96611525

Ref.Sonepar

878882

EAN

5700834481567

Tipo de accesorio:

Sensor de presión diferencial, compelto

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Grado de protección (IP):

IP55

Kit de sensor presión diferencial DPI-2,5, caudal y temperatura. Transductores, sensores, interruptores, medidores, transmisores. Sensores Grundfos Direct y productos de producción propia. Para su uso en todo tipo de productos, aplicaciones y soluciones.

Un producto de GRUNDFOS

Descubra la serie GRUNDFOS