GRUNDFOS - Motor sumergible MS-402 1x230V 1,5kW

Bombas Grundfos España, S.A.
CopiarCopiar
GRUNDFOS - Motor sumergible MS-402 1x230V 1,5kW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Motor asincrónico de corriente de rotación

  • Tipo de tensión - CA

  • Grado de protección (IP) - IP68

  • Número de polos - 2

  • Ciclo de trabajo - S1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

96765992

Ref.Sonepar

628474

EAN

5700838930757

Modelo:

Motor asincrónico de corriente de rotación

Tipo de tensión:

CA

Grado de protección (IP):

IP68

Número de polos:

2

Ciclo de trabajo:

S1

Rodamiento:

Otros

Compatible con control de frecuencia:

Método de enfriamiento:

Agua

Tipo de extremo del eje:

Otros

Impregnación a presión al vacío (VPI):

Ninguno

Un producto de GRUNDFOS

Descubra la serie GRUNDFOS