GRUNDFOS - Paquete con bomba sumergible SQE3-65
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa de la bomba - Acero inoxidable
Clase de calidad de la carcasa de la bomba - Acero inoxidable 304 (1.4301)
Material impulsor / rueda de bomba - Otros
Calidad del material del impulsor - Otros
Flujo volumétrico (BEP) - 3 m³/h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
96524501
Ref.Sonepar
76312
EAN
5700396932651
Material de la carcasa de la bomba:
Acero inoxidable
Clase de calidad de la carcasa de la bomba:
Acero inoxidable 304 (1.4301)
Material impulsor / rueda de bomba:
Otros
Calidad del material del impulsor:
Otros
Flujo volumétrico (BEP):
3 m³/h
Cabeza de descarga según flujo volumétrico:
686.29 kPa
Flujo de descarga máx.:
3.9 m³/h
máx. presión de funcionamiento:
15 bar
Conexión eléctrica:
Cable
Longitud de cable:
40 m
Intervalo de tensión nominal:
200...240 V
Número de fases:
1
Frecuencia:
50/60 Hz
Corriente nominal:
8.4 A
Potencia motor a la salida (P2):
1.15 kW
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Velocidad de giro:
10700 1/min
Regulación de la velocidad del motor:
Incorporado
Tipo de regulación de velocidad:
Continuamente variable
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo):
0...35 °C
Conexión lado de salida:
Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Diámetro de conexión en el lado de entrega:
1 1/4 pulgada (32)
Con válvula antirretorno:
sí
Diámetro de la bomba:
74 mm
Longitud de la bomba y del motor:
825 mm
Tamaño mínimo de agujero de taladro:
76 mm
Contenido maximo de arena:
50 g/m³
Modo nominal de operación:
S1
Peso:
16.3 kg
Grado de protección (IP):
IP68
Un producto de GRUNDFOS
Descubra la serie GRUNDFOS


